text.skipToContent text.skipToNavigation

Cilinderschroef met binnenzeskant DIN 912 Roestvaststaal (RVS) A2 M27X80


Numéro d'article
Diameter
Lengte
Klasse 70
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diameter M27
Lengte 80 mm
Klasse 70
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Kopsoort Cilinderkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.

Dimensions

b 66
d-D M27
dk(max.) 40
Voldraad als L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 80
P 3
s 19

Normes

ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 51050.270.080
EAN 8715494611053
UBB 500633168504
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.