text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal nierdzewna A2 M1,6X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M1.6
Length 4 mm
Marka Fabory
Klasa 70
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 0.1
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 mają minimalnie klasę właściwości 50.
Kod towaru 7318156290

Wymiary

b 15
d-D M1.6
dk(maks.) 3
Pełen gwint L ≤ 16
k (maks.) 1.6
L (mm) 4
P 0.35
s 1.5

Normy

DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762

Numery artykułów

Numer artykułu 51050.016.004
EAN 8715492262288
UBB 950351784174
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.