text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M8X70

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 70 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 70
P 1.25
s 6

Normes

NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 07170.080.070
EAN 8715492074294
UBB 953351855341
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.