Synspec B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07170
07170.080.016
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M8X16
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
16 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filetage total quand L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
16
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07170.080.016
EAN
8715492074188
UBB
950351457474
UNSPSC
31161605