text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M4X30

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 30 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Filetage total quand L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 30
P 0.7
s 3

Normes

NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07170.040.030
EAN 8715492073754
UBB 952351228350
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.