text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué passivé jaune 8.8 M10X25

Especificaciones

Diamètre M10
Longueur 25 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique

Dimensiones

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 25
P 1.5
s 8

Estándares

DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Números de artículo

Artículo No. 07170.100.025
EAN 8715492074409
UBB 950351458126
UNSPSC 31161605

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.