text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M8X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 60 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filetage total quand L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 60
P 1.25
s 6

Normes

ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 07160.080.060
EAN 8715492071705
UBB 950351446741
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.