text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M3X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 25 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Filetage total quand L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 25
P 0.5
s 2.5

Normes

BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07160.030.025
EAN 8715492070838
UBB 950351441205
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.