text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M36X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M36
Longueur 100 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Filetage total quand L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 100
P 4
s 27

Normes

ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 07160.360.100
EAN 8715492073525
UBB 955351103812
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.