text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M20X90


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 90 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Filetage total quand L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 90
P 2.5
s 17

Normes

ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 07160.200.090
EAN 8715492073068
UBB 950351454653
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.