Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07160
07160.160.180
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M16X180
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
180 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Filetage total quand L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
180
P
2
s
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-125
DIN
912
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07160.160.180
EAN
8715492072771
UBB
955351102582
UNSPSC
31161605