text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Electro zingué 8.8 M10X75


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 75 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 75
P 1.5
s 8

Normes

DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07160.100.075
EAN 8715492072016
UBB 951351666353
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.