text.skipToContent text.skipToNavigation

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Blank 8.8 M8X200


Numéro d'article
Durchmesser
Länge
Klasse 8.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Durchmesser M8
Länge 200 mm
Klasse 8.8
Antriebsart Innensechskant
Kopfform Zylinderkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde

Dimensions

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 200
P 1.25
s 6

Normes

NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07060.080.200
EAN 8715494507271
UBB 500621750008
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.