Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07060
07060.060.012
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M6X12
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
12 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
12
P
1
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
912
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.060.012
EAN
8715492056344
UBB
950351404666
UNSPSC
31161605