text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M42X120


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M42
Longueur 120 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Filetage total quand L ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 120
P 4.5
s 32

Normes

BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07060.420.120
EAN 8715492060525
UBB 952351358603
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.