text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M36X240


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M36
Longueur 240 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Filetage total quand L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 240
P 4
s 27

Normes

BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07060.360.240
EAN 8715492060365
UBB 952351357043
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.