text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M33X130


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M33
Longueur 130 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 78
d-D M33
dk (max.) 50
Filetage total quand L ≤ 100
k (max.) 33
L (mm) 130
P 3.5
s 24

Normes

DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07060.330.130
EAN 8715492060136
UBB 952351355229
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.