text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M24X70


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 70 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Filetage total quand L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 70
P 3
s 19

Normes

NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07060.240.070
EAN 8715492059352
UBB 950351420258
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.