text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M22X150


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M22
Longueur 150 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Filetage total quand L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 150
P 2.5
s 17

Normes

BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07060.220.150
EAN 8715492059208
UBB 950351419367
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.