text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M20X35


Artikelnummer
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diamètre M20
Longueur 35 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Afmetingen

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Filetage total quand L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 35
P 2.5
s 17

Normeringen

BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 07060.200.035
EAN 8715494507288
UBB 500621750180
UNSPSC 31161605

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.