Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07060
07060.180.045
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M18X45
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M18
Longueur
45 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
48
d-D
M18
dk (max.)
27
Filetage total quand L ≤
65
k (max.)
18
L (mm)
45
P
2.5
s
14
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
912
ISO
4762
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07060.180.045
EAN
8715492058485
UBB
950351415308
UNSPSC
31161605