text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M14X160


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M14
Longueur 160 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Filetage total quand L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 160
P 2
s 12

Normes

ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 07060.140.160
EAN 8715492057983
UBB 952351133055
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.