text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M12X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 35 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 35
P 1.75
s 10

Normes

ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
BS 4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 07060.120.035
EAN 8715492057457
UBB 950351410846
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.