text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M12X140


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 140 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filetage total quand L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 140
P 1.75
s 10

Normes

BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07060.120.140
EAN 8715492057631
UBB 950351411919
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.