text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 8.8 M10X55


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 55 mm
Classe 8.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique

Dimensions

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Filetage total quand L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 55
P 1.5
s 8

Normes

BS 4168-1
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125

Numéros d'articles

Numéro d'article 07060.100.055
EAN 8715492057150
UBB 950351409384
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.