text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M6X120


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 120 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 120
P 1
s 5

Normes

DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.060.120
EAN 8715492044464
UBB 950351371089
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.