MAVE B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07000
07000.040.008
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M4X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
8 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
8
P
0.7
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
NEN
1241
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Numéros d'articles
Numéro d'article
07000.040.008
EAN
8715492043580
UBB
950351365891
UNSPSC
31161605