MAVE B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07000
07000.040.040
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M4X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
40 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Filetage total quand L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
40
P
0.7
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
DIN
912
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07000.040.040
EAN
8715492043696
UBB
950351366709
UNSPSC
31161605