text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M48X160


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M48
Longueur 160 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 108
d-D M48
dk (max.) 72
Filetage total quand L ≤ 150
k (max.) 48
L (mm) 160
P 5
s 36

Normes

ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.480.160
EAN 8715492049445
UBB 950351397324
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.