Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07000
07000.420.200
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M42X200
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
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
M42
Longueur
200 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
96
d-D
M42
dk (max.)
63
Filetage total quand L ≤
130
k (max.)
42
L (mm)
200
P
4.5
s
32
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-125
BS
4168-1
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07000.420.200
EAN
8715492049292
UBB
950351397084
UNSPSC
31161605