text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M39X160


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M39
Longueur 160 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 90
d-D M39
dk (max.) 58
Filetage total quand L ≤ 120
k (max.) 39
L (mm) 160
P 4
s 27

Normes

ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.390.160
EAN 8715492049193
UBB 950351396250
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.