text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M36X280


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M36
Longueur 280 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Filetage total quand L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 280
P 4
s 27

Normes

ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.360.280
EAN 8715492049056
UBB 950351395591
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.