text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M36X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M36
Longueur 100 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 84
d-D M36
dk (max.) 54
Filetage total quand L ≤ 110
k (max.) 36
L (mm) 100
P 4
s 27

Normes

BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.360.100
EAN 8715492048899
UBB 950351394685
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.