text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M30X200


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Longueur 200 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Filetage total quand L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 200
P 3.5
s 22

Normes

NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NEN 1241
DIN 912
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.300.200
EAN 8715492048523
UBB 950351392861
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.