text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M30X140


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M30
Longueur 140 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Filetage total quand L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 140
P 3.5
s 22

Normes

NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.300.140
EAN 8715492048462
UBB 950351392374
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.