MAVE B.V.
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07000
07000.020.008
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M2X8
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M2
Longueur
8 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
16
d-D
M2
dk (max.)
3.8
Filetage total quand L ≤
20
k (max.)
2
L (mm)
8
P
0.4
s
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-1
NEN
1241
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
07000.020.008
EAN
8715492043153
UBB
951351645803
UNSPSC
31161605