text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M27X240


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M27
Longueur 240 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 66
d-D M27
dk (max.) 40
Filetage total quand L ≤ 90
k (max.) 27
L (mm) 240
P 3
s 19

Normes

ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.270.240
EAN 8715492048264
UBB 952351295334
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.