text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M24X180


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M24
Longueur 180 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 60
d-D M24
dk (max.) 36
Filetage total quand L ≤ 85
k (max.) 24
L (mm) 180
P 3
s 19

Normes

ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.240.180
EAN 8715492047861
UBB 950351389990
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.