text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M22X210

Spécifications

Diamètre M22
Longueur 210 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Filetage total quand L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 210
P 2.5
s 17

Normes

BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.220.210
EAN 8715492047571
UBB 953351180898
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.