Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07000
07000.220.140
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M22X140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M22
Longueur
140 mm
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
56
d-D
M22
dk (max.)
33
Filetage total quand L ≤
70
k (max.)
22
L (mm)
140
P
2.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
Numéros d'articles
Numéro d'article
07000.220.140
EAN
8715492047526
UBB
950351387838
UNSPSC
31161605