text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X360


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 360 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Filetage total quand L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 360
P 2.5
s 17

Normes

NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.200.360
EAN 8715492047359
UBB 955351179150
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.