text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M20X100


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 100 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Filetage total quand L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 100
P 2.5
s 17

Normes

ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.200.100
EAN 8715492047069
UBB 950351385857
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.