text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 12.9 M16X210


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 210 mm
Classe 12.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 210
P 2
s 14

Normes

NF E25-125
DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07000.160.210
EAN 8715492046529
UBB 953351177357
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.