Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07015
07015.060.070
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M6X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
70 mm
Classe
10.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
b
24
d-D
M6
dk (max.)
10
Filetage total quand L ≤
30
k (max.)
6
L (mm)
70
P
1
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4762
ASME
B18.3.1M
NF
E25-125
DIN
912
BS
4168-1
NEN
1241
Numéros d'articles
Numéro d'article
07015.060.070
EAN
8715492051851
UBB
955351098392
UNSPSC
31161605