text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912 Acier Brut 10.9 M16X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 10.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 60 mm
Classe 10.9
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Filetage total quand L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 60
P 2
s 14

Normes

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762

Numéros d'articles

Numéro d'article 07015.160.060
EAN 8715492052360
UBB 952351591260
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.