Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07200
07200.127.090
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux BSW BS ≈2470 Acier Brut 12.9 1/2X3.1/2
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1/2 Inch
Longueur
3.1/2 Inch
Classe
12.9
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
British Standard Whitworth
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet uni (UNC/UNF).
En fonction des disponibilités ces vis de classe 10.9 peuvent également être fournies.
Le marquage de ces vis n’est pas obligatoire.
En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
Dimensions
A
0.75
H
0.5
J
0.375
LT (min.)
1.5
Filets par pouce
12
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈2470
Numéros d'articles
Numéro d'article
07200.127.090
EAN
8715492076199
UBB
950351460833
UNSPSC
31161605