BRAMMER
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
55042
55042.200.035
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec trou de guidage, avec tête basse DIN 6912 Acier inoxydable (Inox) A4 M20X35
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
35 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
52
b (min.): L
200mm
65
b (min.): L≤125mm
46
d-D
M20
dh
10
dk
30
Filetage total quand L ≤
60
k
12
L (mm)
35
P
2.5
s
17
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6912
Numéros d'articles
Numéro d'article
55042.200.035
EAN
8715494141062
UBB
500571424943
UNSPSC
31161605