text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux avec trou de guidage, avec tête basse DIN 6912 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X75


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 75 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensions

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
dh 5
dk 16
Filetage total quand L ≤ 35
k 6.5
L (mm) 75
P 1.5
s 8

Normes

DIN 6912

Numéros d'articles

Numéro d'article 55042.100.075
EAN 8715494620161
UBB 500633373773
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.