text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique à six pans creux avec trou de guidage, avec tête basse DIN 6912 Acier Brut 08.8 M5X35


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 08.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 35 mm
Classe 08.8
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique réduite
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
  • Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
  • Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
  • Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.

Dimensions

b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dh 2.5
dk 8.5
Filetage total quand L ≤ 20
k 3.5
L (mm) 35
P 0.8
s 4

Normes

DIN 6912

Numéros d'articles

Numéro d'article 07030.050.035
EAN 8715492053053
UBB 952351907581
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.