Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
07030
07030.100.080
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux avec trou de guidage, avec tête basse DIN 6912 Acier Brut 08.8 M10X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
08.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
80 mm
Classe
08.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique réduite
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite.
Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et 12.9 → 012.9.
Pour les fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2).
Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coéxister pendant un certain temps.
Dimensions
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dh
5
dk
16
Filetage total quand L ≤
35
k
6.5
L (mm)
80
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6912
Numéros d'articles
Numéro d'article
07030.100.080
EAN
8715492053572
UBB
950351400375
UNSPSC
31161605